Nibco 611r 3/8x3/8x5/16 | Giảm Tee Wrot Đồng CXCXC | 39r744 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 611R 3/8X3/8X5/16 Giảm Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FVB 39R744

NIBCO 611R 3/8X3/8X5/16 Giảm Tee Wrot Copper C x C x C

Trong kho
Khoản mục: AC8FVB Model: 611R 3/8X3/8X5/16Tham chiếu chéo: 39R744

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€12.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C x C
Max. Sức ép623 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.1/2 "x 1/2" x 7/16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3/8 "x 3/8" x 5/16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
NIBCO 611RR 1 / 4x1 / 8x1 / 4 Giảm Tee Wrot Đồng C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4Đồng WrotC x C x C912 psi @ 100 độ F3/8 "x 1/4" x 3/8 "--20 độ đến 400 độ F1/4 "x 1/8" x 1/4 "€11.87
NIBCO 611RR 3 / 8x1 / 4x3 / 8 Giảm Tee Wrot Đồng C x C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8Đồng WrotC x C x C779 psi @ 100 độ F1/2 "x 3/8" x 1/2 "--20 độ đến 400 độ F3/8 "x 1/4" x 3/8 "€13.24
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2 Giảm Tee Wrot Đồng C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2Đồng WrotC x C x C722 psi @ 100 độ F5/8 "x 1/2" x 5/8 "--20 độ đến 400 độ F1/2 "x 3/8" x 1/2 "€12.01
NIBCO 611RR 11 / 4x1x11 / 4 Giảm Tee Wrot Đồng C x C x C | AB3WHY 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4Đồng WrotC x C x C439 psi @ 100 độ F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20 độ đến 400 độ F1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "€20.95
NIBCO 611RR 11 / 4x3 / 4x11 / 4 Giảm Tee Wrot Đồng C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4Đồng WrotC x C x C439 psi @ 100 độ F1-3 / 8 "x 7/8" x 1-3 / 8 "--20 độ đến 400 độ F1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€20.46
NIBCO 611RR 11 / 4x1 / 2x11 / 4 Giảm Tee Wrot Đồng C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4Đồng WrotC x C x C439 psi @ 100 độ F1-3 / 8 "x 5/8" x 1-3 / 8 "--20 độ đến 400 độ F1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 "€20.95
NIBCO 611RR 11 / 2x11 / 4x11 / 2 Giảm Tee Wrot Đồng C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2Đồng WrotC x C x C408 psi @ 100 độ F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20 độ đến 400 độ F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€34.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 611R 3/8X3/8X5/16 Giảm Tee Wrot Copper C x C x C
€12.69 /đơn vị