Nibco 607r 5/8x3/8 | Giảm khuỷu tay Đóng thô 5/8 X 3/8 In | 39r658 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 607R 5 / 8X3 / 8 Giảm khuỷu tay Đóng Thô 5/8 x 3/8 In | AC8FQJ 39R658

NIBCO 607R 5/8X3/8 Giảm Khuỷu tay Đóng Thô 5/8 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC8FQJ Model: 607R 5/8X3/8Tham chiếu chéo: 39R658
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
€11.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, đóng thô, 90 độ
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép505 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 4 "x 1 / 2"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống5 / 8 "x 3 / 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 607R 3 / 4X5 / 8 Giảm khuỷu tay Đóng Thô 3/4 x 5/8 In | AC8FVH 39R750 607R 3/4X5/8466 psi @ 200 độ F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€7.78
NIBCO 607-R Giảm Khớp khuỷu tay Đóng thô 3/8 x 1/4 In | AC8FVU 39R760 607-R623 psi @ 200 độ F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€8.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 607R 5/8X3/8 Giảm Khuỷu tay Đóng Thô 5/8 x 3/8 In
€11.55 /đơn vị