Nibco 607r 1x1/2 | Khuỷu tay giảm 90 Đóng thô CXC | 1vlz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 607R 1x1 / 2 Giảm khuỷu tay 90 Đóng C x C | AB3WGX 1VLZ4

NIBCO 607R 1x1/2 Giảm khuỷu tay 90 Đóng thô C x C

Trong kho
Khoản mục: AB3WGX phần: 607R 1x1 / 2Tham chiếu chéo: 1VLZ4

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€14.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, 90 độ, Đóng thô
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép494 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1-1/8" x 5/8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 "x 1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 607R 1 / 2x3 / 8 Giảm khuỷu tay 90 Đóng C x C | AB3WGU 1VLZ1 607R 1/2x3/8722 psi @ 100 độ F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€10.30
NIBCO 607R 3 / 4x1 / 2 Giảm khuỷu tay 90 Đóng C x C | AB3WGV 1VLZ2 607R 3/4x1/2582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€6.86
NIBCO 607R 1x3 / 4 Giảm khuỷu tay 90 Đóng C x C | AB3WGW 1VLZ3 607R 1x3 / 4494 psi @ 100 độ F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€12.82
NIBCO 607R 11 / 4x1 Giảm khuỷu tay 90 Đóng C x C | AB3WGY 1VLZ6 607R 11 / 4x1439 psi @ 100 độ F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€29.01
NIBCO 607R 11 / 2x11 / 4 Giảm khuỷu tay 90 Đóng C x C | AB3WGZ 1VLZ8 607R 11/2x11/4408 psi @ 100 độ F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€37.63
NIBCO 607R 2x11 / 2 Giảm khuỷu tay 90 Đóng C x C | AB3WHA 1VMA1 607R 2x11 / 2364 psi @ 100 độ F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€48.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 607R 1x1/2 Giảm khuỷu tay 90 Đóng thô C x C
€14.23 /đơn vị