Nibco 607ltr 5/8x1/2 | Giảm Bán kính dài khuỷu tay 5/8 X 1/2 In | 39r761 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 607LTR 5 / 8X1 / 2 Giảm Bán kính Dài khuỷu tay 5/8 x 1/2 In | AC8FVV 39R761

NIBCO 607LTR 5/8X1/2 Giảm Bán kính Dài Khuỷu tay 5/8 x 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC8FVV Model: 607LTR 5/8X1/2Tham chiếu chéo: 39R761
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
€20.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, bán kính dài, 90 độ
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép505 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 4 "x 5 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống5 / 8 "x 1 / 2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 607LTR 3 / 4X1 / 2 Giảm Bán kính Dài khuỷu tay 3/4 x 1/2 In | AC8FLG 39R562 607LTR 3/4X1/2466 psi @ 200 độ F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€18.34
NIBCO 607LTR 1 / 2X3 / 8 Giảm Bán kính Dài khuỷu tay 1/2 x 3/8 In | AC8FMH 39R586 607LTR 1/2X3/8577 psi @ 200 độ F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€17.84
NIBCO 607LTR 1X3 / 4 Giảm Bán kính Dài khuỷu tay 1 x 3/4 In | AC8FNR 39R618 607LTR 1X3 / 4395 psi @ 200 độ F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€26.67
NIBCO 607LTR 11 / 4X1 Giảm Bán kính Dài khuỷu tay 1-1 / 4 x 1 In | AC8FPL 39R636 607LTR 11 / 4X1351 psi @ 200 độ F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€31.03
NIBCO 607LTR 3 / 4X5 / 8 Giảm Bán kính Dài khuỷu tay 3/4 x 5/8 In | AC8FPV 39R644 607LTR 3/4X5/8466 psi @ 200 độ F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€18.73
NIBCO 607LTR 1X5 / 8 Giảm Bán kính Dài khuỷu tay 1 x 5/8 In | AC8FTL 39R707 607LTR 1X5 / 8395 psi @ 200 độ F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€25.78
NIBCO 607LTR 1 / 4X1 / 8 Giảm Bán kính Dài khuỷu tay 1/4 x 1/8 In | AC8FUV 39R738 607LTR 1/4X1/8729 psi @ 200 độ F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€19.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 607LTR 5/8X1/2 Giảm Bán kính Dài Khuỷu tay 5/8 x 1/2 In
€20.03 /đơn vị