Van điện từ DAYTON Không có cuộn dây, Đồng thau, 250 psi
Phong cách | Mô hình | Air Flow | Hệ số khối lượng | Dòng chảy | Nguồn gốc Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A701 | 77.0 đến 200 scfm | 3.50 | 7.8 đến 55.3 gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 3 / 8 " | €139.73 | |
A | 3A435 | 77.0 đến 458.5 scfm | 3.50 | 7.8 đến 55.3 gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 1 / 2 " | €202.06 | |
A | 3A437 | 154.0 đến 917 scfm | 7.00 | 15.6 đến 110.7 gpm | 3 / 4 " | 4.75 " | 3.25 " | 3 / 4 " | €253.47 | |
A | 3A438 | 286 đến 1703 scfm | 13.00 | 29.1 đến 205.5 gpm | 1" | 5.187 " | 4 1 / 16 " | 1" | €363.29 | |
A | 1A580 | 352 đến 2110 scfm | 16.00 | 35.8 đến 253 gpm | 1.25 " | 5 25 / 32 " | 4 9 / 16 " | 1.25 " | €388.66 | |
A | 1A581 | 550 đến 3300 scfm | 25.00 | 55.9 đến 395 gpm | 1.5 " | 6 9 / 32 " | 5.25 " | 1.5 " | €559.48 |
Van điện từ W / o Cuộn dây, đồng thau, 250 psi
Van điện từ không cuộn dây Dayton là van 2 chiều điều khiển bằng điện việc thải không khí, nước, khí trơ và dầu nhẹ trong hệ thống xử lý nước, máy tạo ẩm, máy bán hàng tự động và thiết bị hàn. Các van này có cấu tạo bằng đồng thau với các miếng đệm Buna N để chống lại dầu, xăng và chất lỏng gốc dầu mỏ và có khả năng chịu nhiệt độ chất lỏng lên đến 180 độ F. Các van thường đóng này được vận hành thử nghiệm để đóng và mở van. Chọn từ nhiều loại van điện từ này để phù hợp với kích thước đường ống từ 3/8 đến 1-1 / 2 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thoát thiết bị
- Người kiểm tra liên tục
- Bộ micromet
- Phụ kiện bánh xe
- Sơn phủ
- Thiết bị Lab
- Kiểm tra thuộc tính không điện
- Nền tảng thang và giàn giáo
- Máy dập ghim và Máy dán thùng carton
- Gói Đồng
- NTN Vòng bi đỡ trục vít
- PIC GAUGES Máy đo tổng hợp mục đích chung, MNPT, 1/2 "NPT, Vị trí kết nối máy đo: Bott
- BFT GATE OPENERS Rào chắn đường Moovi
- BESSEY Kẹp bàn 5500
- VESTIL Bàn dã ngoại dòng PT
- MARTIN SPROCKET 8V Series Hi-Cap Wedge Stock 4 Rãnh MST Sheaves
- MARTIN SPROCKET Ròng rọc định thời loại QD Bushed, L Belt Type
- TRAMEX Lót
- SALISBURY Bộ găng tay điện loại 0, 11 inch, màu đen
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu H-H1, Kích thước 818, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman