Dayton 1a581 | Van Điện Từ Ít Cuộn Dây 2way 1-1/2 Inch Nc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1A581 Van điện từ Ít cuộn dây 2 chiều 1-1/2 Inch Nc | AA8TUW

DAYTON 1A581 Van điện từ ít cuộn dây 2way 1-1 / 2 inch Nc

Trong kho
Khoản mục: AA8TUW Model: 1A581
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
€559.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air Flow550 đến 3300 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng25.00
Dòng chảy55.9 đến 395 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
Loại hoạt độngPilot Operated
Nguồn gốc Dia.1.5 "
Chiều cao tổng thể6 9 / 32 "
Chiều dài tổng thể5.25 "
Kích thước đường ống1.5 "
Áp suất nước làm việc an toàn300 psi
UPC190735131145
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.98
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowHệ số khối lượngDòng chảyNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
DAYTON 1A580 Van điện từ ít cuộn dây 2way 1-1/4in Nc | AA8TUV 1A580352 đến 2110 scfm16.0035.8 đến 253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "€388.66
DAYTON 3A435 Van điện từ ít cuộn dây 1/2 inch Nc Brass | AC8GLA 3A43577.0 đến 458.5 scfm3.507.8 đến 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "€202.06
DAYTON 3A437 Van điện từ Ít cuộn dây 3/4 inch Nc Brass | AC8GLC 3A437154.0 đến 917 scfm7.0015.6 đến 110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "€253.47
DAYTON 3A438 Van điện từ ít cuộn dây 1 inch Nc Brass | AC8GLD 3A438286 đến 1703 scfm13.0029.1 đến 205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"€363.29
DAYTON 4A701 Van điện từ ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | AD6RUD 4A70177.0 đến 200 scfm3.507.8 đến 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€139.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1A581 Van điện từ ít cuộn dây 2way 1-1 / 2 inch Nc
€559.48 /đơn vị