vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi NIBCO 604 3/8 Wrot Đồng C x Mnpt 3/8 Inch | AB3WFF 1VLV2

NIBCO Bộ chuyển đổi 604 3/8 Wrot Copper C x Mnpt 3/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB3WFF phần: 604 3/8Tham chiếu chéo: 1VLV2
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
€6.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x MNPT
Max. Sức ép779 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 2 "x 3 / 8"
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
NIBCO 604 1/4 Bộ chuyển đổi Wrot Đồng C x Mnpt 1/4 Inch | AB3WFE 1VLV1 604 1 / 4912 psi @ 100 độ F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€12.13
NIBCO 604 1/2 Bộ chuyển đổi Wrot Đồng C x Mnpt 1/2 Inch | AB3WFJ 1VLV5 604 1 / 2722 psi @ 100 độ F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€2.70
NIBCO 604 3/4 Bộ chuyển đổi Wrot Đồng C x Mnpt 3/4 Inch | AB3WFP 1VLW1 604 3 / 4582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€6.37
NIBCO 604 1 Bộ chuyển đổi Wrot Đồng C x Mnpt 1 Inch 1 In | AB3WFQ 1VLW2 604 1494 psi @ 100 độ F1-1 / 8 "x 1"1"1"€10.91
Bộ chuyển đổi NIBCO 604 11/4 Wrot Đồng C x Mnpt 1-1 / 4 Inch | AB3WFV 1VLW6 604 11 / 4439 psi @ 100 độ F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€25.70
NIBCO 604 1 1/2 Bộ chuyển đổi Wrot Đồng C x Mnpt 1-1 / 2 Inch | AB3WFY 1VLW9 604 1 1 / 2408 psi @ 100 độ F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€19.79
Bộ chuyển đổi NIBCO 604 21/2 Đồng C x Mnpt 2-1 / 2 In | AB3WGD 1VLX5 604 21 / 2336 psi @ 100 độ F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "€94.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Bộ chuyển đổi 604 3/8 Wrot Copper C x Mnpt 3/8 Inch
€6.59 /đơn vị