Nibco 600r 4x3 | Hộp Giảm Tốc Wrot Copper CXC 4 X 3 In | 1vll3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giảm tốc NIBCO 600R 4x3 Wrot Copper C x C 4 x 3 In | AB3WDC 1VLL3

NIBCO Bộ giảm tốc 600R 4x3 Wrot Copper C x C 4 x 3 In

Trong kho
Khoản mục: AB3WDC phần: 600R 4x3Tham chiếu chéo: 1VLL3
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
€96.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép293 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống4 "x 3"
UPC039923308429

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7412200090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ giảm tốc NIBCO 600R 4x3 là phụ kiện ống nước đáng tin cậy để kết nối các đường ống có đường kính khác nhau 4 và 3 inch. Nó được sử dụng trong các ứng dụng đa dạng như hệ thống HVAC, mạng lưới phân phối nước và các nhà máy hóa chất & sản xuất.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Làm cách nào tôi có thể đảm bảo tuổi thọ của bộ giảm tốc NIBCO 600R-4x3?

A. Bảo trì thường xuyên, lắp đặt đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc sử dụng sẽ góp phần nâng cao tuổi thọ của phụ kiện. Thay thế nếu xuất hiện dấu hiệu mòn hoặc ăn mòn.

Hỏi. Tại sao cần phải giảm áp suất trong hệ thống đường ống trước khi tiến hành bảo trì bộ giảm tốc NIBCO 600R-4x3 và việc này giúp giảm thiểu những rủi ro an toàn nào?

A.

  • Việc giảm áp đảm bảo không có sự thoát ra đột ngột của chất lỏng có áp suất khi làm việc trên bộ giảm tốc NIBCO 600R-4x3.
  • Nó giúp loại bỏ nguy cơ chấn thương do nổ áp suất cao, bảo vệ nhân viên bảo trì khỏi tác hại tiềm ẩn.
  • Ngoài ra, nó còn tạo ra một môi trường kiểm tra an toàn hơn bằng cách giảm khả năng xảy ra các phản ứng không mong muốn của hệ thống trong quá trình hoạt động bảo trì.

H. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi lựa chọn bộ giảm tốc?

A. Xem xét khả năng tương thích của phụ kiện với hệ thống ống nước của bạn. Kiểm tra kích thước, vật liệu và xếp hạng áp suất để đảm bảo phù hợp.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 độ F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.33
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 độ F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€5.97
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 độ F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.41
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.40
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.38
NIBCO 600R 1x5 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 độ F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.64
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Hộp giảm tốc Đồng 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 độ F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Bộ giảm tốc 600R 4x3 Wrot Copper C x C 4 x 3 In
€96.56 /đơn vị