Nibco 600r 5/8x1/4 | Hộp Giảm Tốc Wrot Copper CXC 5/8 X 1/4 In | 1vlh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1

NIBCO Bộ giảm tốc 600R 5/8x1/4 Đồng rèn C x C 5/8 x 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB3WCD Model: 600R 5/8x1/4Tham chiếu chéo: 1VLH1
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
€5.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép631 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 4 "x 3 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống5 / 8 "x 1 / 4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7412200090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 độ F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.33
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 độ F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€5.97
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.40
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.38
NIBCO 600R 1x5 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 độ F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.64
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Hộp giảm tốc Đồng 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 độ F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07
NIBCO 600R 11 / 2x1 Hộp giảm tốc Đồng C x C 1-1 / 2 x 1 In | AB3WCM 1VLJ5 600R 11 / 2x1408 psi @ 100 độ F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"€15.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Bộ giảm tốc 600R 5/8x1/4 Đồng rèn C x C 5/8 x 1/4 In
€5.41 /đơn vị