Nibco 6002 4x3 | Hộp Giảm Tốc Wrot Copper Ftg XC 4 X 3 In | 1vlp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp giảm tốc NIBCO 6002 4x3 Đồng Ftg x C 4 x 3 In | AB3WDW 1VLP5

NIBCO 6002 Bộ giảm tốc 4x3 Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In

Trong kho
Khoản mục: AB3WDW phần: 6002 4x3Tham chiếu chéo: 1VLP5
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
€93.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiFTG x C
Max. Sức ép293 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống4 "x 3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7412200090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ giảm tốc NIBCO 6002-4x3 là một phụ kiện ống nước được sử dụng để kết nối các ống có kích cỡ khác nhau (ống dia 4 inch đến ống dia 3 inch). Nó thường được sử dụng trong ngành công nghiệp nước thải và dầu khí. Bộ giảm tốc này cho phép giảm đường kính tổng thể của hệ thống đường ống (từ đầu đến cuối) để duy trì áp suất trong đường ống. Nó có thể giúp cải thiện hiệu quả của dòng nước hoặc khí, giảm lượng năng lượng cần thiết để di chuyển nước hoặc khí.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ giảm tốc NIBCO 6002-4x3 có thân bằng đồng chắc chắn, có khả năng chống ăn mòn và mang lại kết nối an toàn.
  • Loại kết nối FTG x C của nó giúp cài đặt nhanh chóng và dễ dàng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Bộ giảm tốc lắp ống NIBCO được lắp đặt như thế nào?

A. Nó có thể được lắp đặt bằng cách sử dụng các phụ kiện nén hoặc các phương pháp kết nối phù hợp khác. Quá trình lắp đặt bao gồm việc đảm bảo kết nối an toàn và không bị rò rỉ giữa các ống, cung cấp dòng chất lỏng đáng tin cậy qua hệ thống.

Q. Cần bảo trì những gì đối với bộ giảm tốc lắp ống?

A. Việc kiểm tra thường xuyên các dấu hiệu hao mòn, ăn mòn hoặc hư hỏng là điều cần thiết để duy trì hiệu suất của bộ giảm tốc lắp ống.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 độ F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 độ F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Bộ giảm tốc Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Hộp giảm tốc Wrot Đồng Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 độ F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Hộp giảm tốc Đồng 1-1 / 4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 độ F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Hộp giảm tốc Đồng 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 độ F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 6002 Bộ giảm tốc 4x3 Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In
€93.32 /đơn vị