NEW PIG TLS564-YW Bộ chuyển hướng rò rỉ tầm với cao Màu vàng 5 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chuyển đổi rò rỉ phạm vi tiếp cận cao |
Màu | Màu vàng |
ID vòi | N |
Phương pháp lắp đặt | Cực viễn vọng |
Vật chất | 72% PVC, 28% Polyester, Nhôm, Thép, Cao su |
Khối lượng tịnh | 5 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.88 |
Mã HS | 6306192120 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.