<span Class='notranslate'>National Guard </span> 320s-4 | Automatic Door Bottom 3/8 X 48in Aluminium | 3hrk9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NATIONAL GUARD 320S-4 Automatic Door Bottom 3/8 x 48in Aluminium | AC9NPW 3HRK9

NATIONAL GUARD 320S-4 Automatic Door Bottom 3/8 x 48in Aluminium

Trong kho
Khoản mục: AC9NPW phần: 320S-4Tham chiếu chéo: 3HRK9
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
€127.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐáy cửa tự động
MàuNhôm
Kết thúcNhôm
Vật liệu mặt bíchNhôm
Độ dày mặt bích7 / 8 "
phần cứngBao gồm
Vật liệu vỏNhôm
Chèn màumàu xám
Chèn vật liệusilicone
Chèn kích thước3 / 16 "
Chiều dài48 "
HIỆU QUẢNhiệm vụ tiêu chuẩn
Chiếu7 / 8 "
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3925200091
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu thanh thả (nhôm)
  • Độ dày nhà ở (1-1 / 2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMàuKết thúcChiếuChiều rộngVật liệu mặt bíchVật liệu vỏChèn màuGiá cả
NATIONAL GUARD 220NA-3 Cửa tự động Đáy 1/4 x 36 inch Nhôm | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "Trong sánganodized19 / 32 "1 / 4 "NhômNhômĐen€121.58
NATIONAL GUARD 220NA-4 Cửa tự động Đáy 1/4 x 48in Nhôm | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "Trong sánganodized19 / 32 "1 / 4 "NhômNhômĐen€141.02
NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Cửa tự động Đáy 1/4 x 36 inch Nhôm | AC9NPH 3HRJ5 220NDKB-336 "Đồng đenĐồng đen19 / 32 "1 / 4 "NhômNhômĐen€138.46
NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Cửa tự động Đáy 1/4 x 48in Nhôm | AC9NPJ 3HRJ6 220NDKB-448 "Đồng đenĐồng đen19 / 32 "1 / 4 "NhômNhômĐen€166.79
NATIONAL GUARD 229NSS-3 Cửa tự động Đáy 1/4 x 36 inch Thép không gỉ | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "Gói BạcThép không gỉ19 / 32 "1 / 4 "Thép không gỉThép không gỉĐen€129.56
NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Cửa tự động Đáy 7/16 x 36 inch Nhôm | AC9NPR 3HRK4 223NDKB-336 "Đồng đenĐồng đen5 / 8 "7 / 16 "NhômNhômĐen€113.03
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Cửa tự động Đáy 7/16 x 48in Nhôm | AC9NPT 3HRK5 223NDKB-448 "Đồng đenĐồng đen5 / 8 "7 / 16 "NhômNhômĐen€123.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NATIONAL GUARD 320S-4 Automatic Door Bottom 3/8 x 48in Aluminium
€127.23 /đơn vị