National Guard 220ndkb-4 | Cửa Tự Động Đáy 1/4 X 48in Nhôm | 3 giờ6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Cửa tự động Đáy 1/4 x 48in Nhôm | AC9NPJ 3HRJ6

NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Cửa tự động đáy 1/4 x 48in Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC9NPJ phần: 220NDKB-4Tham chiếu chéo: 3HRJ6
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
€166.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐáy cửa tự động
MàuĐồng đen
Kết thúcĐồng đen
Chiều cao mặt bích2-1 / 4 "
Vật liệu mặt bíchNhôm
Độ dày mặt bích19 / 32 "
phần cứngBao gồm
Vật liệu vỏNhôm
Chèn màuĐen
Chèn vật liệuNeoprene
Chèn kích thước1 / 4 "
Chiều dài48 "
HIỆU QUẢNhiệm vụ tiêu chuẩn
Chiếu19 / 32 "
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS4008196000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu thanh thả (nhôm)
  • Độ dày của vỏ (1/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMàuKết thúcChiếuChiều rộngVật liệu mặt bíchVật liệu vỏChèn màuGiá cả
NATIONAL GUARD 220NA-3 Cửa tự động Đáy 1/4 x 36 inch Nhôm | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "Trong sánganodized19 / 32 "1 / 4 "NhômNhômĐen€121.58
NATIONAL GUARD 220NA-4 Cửa tự động Đáy 1/4 x 48in Nhôm | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "Trong sánganodized19 / 32 "1 / 4 "NhômNhômĐen€141.02
NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Cửa tự động Đáy 1/4 x 36 inch Nhôm | AC9NPH 3HRJ5 220NDKB-336 "Đồng đenĐồng đen19 / 32 "1 / 4 "NhômNhômĐen€138.46
NATIONAL GUARD 229NSS-3 Cửa tự động Đáy 1/4 x 36 inch Thép không gỉ | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "Gói BạcThép không gỉ19 / 32 "1 / 4 "Thép không gỉThép không gỉĐen€129.56
NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Cửa tự động Đáy 7/16 x 36 inch Nhôm | AC9NPR 3HRK4 223NDKB-336 "Đồng đenĐồng đen5 / 8 "7 / 16 "NhômNhômĐen€113.03
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Cửa tự động Đáy 7/16 x 48in Nhôm | AC9NPT 3HRK5 223NDKB-448 "Đồng đenĐồng đen5 / 8 "7 / 16 "NhômNhômĐen€123.99
NATIONAL GUARD 223NA-4 Cửa tự động Đáy 7/16 x 48in Nhôm | AC9NPU 3HRK7 223NA-448 "Trong sánganodized5 / 8 "7 / 16 "NhômNhômĐen€110.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Cửa tự động đáy 1/4 x 48in Nhôm
€166.79 /đơn vị