Mueller Ấn Độ 587-360 | 587-360 | Ống 1 1/2 X 36 In. Thứ ba. khối | 5p782 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MUELLER INDUSTRIES 587-360 Ống 1 1/2 x 36 Inch Có ren màu đen | AE4ZJM 5P782 / 587-360GR

MUELLER INDUSTRIES 587-360 Ống 1 1/2 x 36 inch Đen ren

Trong kho
Khoản mục: AE4ZJM Mẫu: 587-360Tham chiếu chéo: 5P782 / 587-360GR
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
€62.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Bên trong Dia.1-39 / 64 "
Chiều dài36 "
Max. Sức ép150 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.1-57 / 64 "
Kích thước đường ống1.5 "
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiNPT
Chiều dày9 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7306305055
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
MUELLER INDUSTRIES 583-180 Ống 1/2 x 18 Inch Có ren đen | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€9.77
MUELLER INDUSTRIES 583-240 Ống 1/2 x 24 Inch Có ren đen | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€12.63
MUELLER INDUSTRIES 583-300 Ống 1/2 x 30 Inch Có ren đen | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€14.35
MUELLER INDUSTRIES 583-360 Ống 1/2 x 36 Inch Có ren đen | AE4ZHJ 5P750 / 583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€18.32
MUELLER INDUSTRIES 583-480 Ống 1/2 x 48 Inch Có ren Đen | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€23.22
MUELLER INDUSTRIES 583-600 Ống 1/2 x 60 Inch Có ren đen | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€27.52
MUELLER INDUSTRIES 583-720 Ống 1/2 x 72 Inch Có ren đen | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€31.89
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 587-360 Ống 1 1/2 x 36 inch Đen ren
€62.40 /đơn vị