Công ty Mueller 5044121 | Đầu cắm âm lục giác từ tính 1/2 inch | 4ccf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MUELLER INDUSTRIES 5044121 Phích cắm đầu lục giác có từ tính 1/2 inch | AD6WWG 4CCF5

MUELLER INDUSTRIES 5044121 Phích cắm đầu lõm Hex từ tính 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6WWG phần: 5044121Tham chiếu chéo: 4CCF5
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
€6.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm âm tường Hex, Từ tính
Vật liệu cơ thểThép
Lớp150
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex3 / 8 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8505110000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngGiá cả
MUELLER INDUSTRIES 5016031 Phích cắm đầu lục giác có từ tính 1/8 inch | AD6WWD 4CCF2 50160313 / 16 "1 / 8 "€9.06
MUELLER INDUSTRIES 5034011 Ổ Cắm Đầu Lõm Lục Giác Từ Tính 3/8 Inch | AD6WWF 4CCF4 50340115 / 16 "3 / 8 "€3.53
MUELLER INDUSTRIES 5054121 Ổ Cắm Đầu Lõm Lục Giác Từ Tính 3/4 Inch | AD6WWH 4CCF6 50541219 / 16 "3 / 4 "€6.96
MUELLER INDUSTRIES 5064041 Phích cắm đầu lục giác có nam châm 1 inch | AD6WWJ 4CCF7 50640415 / 8 "1"€9.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 5044121 Phích cắm đầu lõm Hex từ tính 1/2 inch
€6.39 /đơn vị