Mosmatic 33.163 | Liên minh quay Dgg Xoay Nptf X Nam 3/8in | 40e973 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MOSMATIC 33.163 Liên minh quay Dgg Xoay Nptf x Nam 3/8in | AD3MED 40E973

MOSMATIC 33.163 Liên minh quay Dgg Xoay Nptf x Nam 3/8in

Trong kho
Khoản mục: QUẢNG CÁO phần: 33.163Tham chiếu chéo: 40E973
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
€197.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mục40E973
Body Dia.1.1 "
Kết nốiNPTF x Nam
Dòng chảyĐộc thân
Vật chấtThép không gỉ
Max. Sức ép4000 PSI Nước, Dầu, vv. 290 PSI Khí nén
Tối đa Tốc độ1000 RPM
Tối đa Nhiệt độ.90 độ F ở 1000 vòng/phút 250 độ F ở 30 vòng/phút
RotationTự xoay
Kích thước máy3/8 "F Inlet - Outlet G3 / 8" Male
KiểuDGG, Hệ thống vòng bi ba vòng tua cao, W/Vách xoay lắp vách ngăn, Vòng đệm chữ O

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7412200035
Quốc giaCH

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MOSMATIC 33.163 Liên minh quay Dgg Xoay Nptf x Nam 3/8in
€197.93 /đơn vị