Dòng sản phẩm LOVEJOY MD, Khớp nối kiểu kẹp đĩa mini Lỗ khoan inch
Phong cách | Mô hình | Tối đa Tốc độ | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514477216 | - | - | - | - | - | - | - | - | €279.51 | RFQ
|
B | 68514477244 | 3000 rpm | - | - | 0.591 " | 0.7180 lbs.in.sq. | 111 inch.-Lbs. | 2.480 " | 2.402 " | - | RFQ
|
B | 68514477241 | 3000 rpm | 5 / 8 "x 3 / 4" | 5 / 8 "x 3 / 4" | 0.591 " | 0.7180 lbs.in.sq. | 111 inch.-Lbs. | 2.480 " | 2.402 " | - | RFQ
|
B | 68514477243 | 3000 rpm | 3 / 4 "x 1" | 3 / 4 "x 1" | 0.591 " | 0.7180 lbs.in.sq. | 111 inch.-Lbs. | 2.480 " | 2.402 " | - | RFQ
|
B | 68514477240 | 3000 rpm | - | - | 0.591 " | 0.7180 lbs.in.sq. | 111 inch.-Lbs. | 2.480 " | 2.402 " | - | RFQ
|
B | 68514477242 | 3000 rpm | - | - | 0.591 " | 0.7180 lbs.in.sq. | 111 inch.-Lbs. | 2.480 " | 2.402 " | - | RFQ
|
B | 68514477230 | 4000 RPM | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 0.551 " | 0.0280 lbs.in.sq. | 80 inch.-Lbs. | 1.969 " | 2.244 " | - | RFQ
|
B | 68514477231 | 4000 RPM | - | - | 0.551 " | 0.0280 lbs.in.sq. | 80 inch.-Lbs. | 1.969 " | 2.244 " | - | RFQ
|
B | 68514477235 | 4000 RPM | - | - | 0.551 " | 0.0280 lbs.in.sq. | 80 inch.-Lbs. | 1.969 " | 2.244 " | - | RFQ
|
B | 68514477229 | 4000 RPM | - | - | 0.551 " | 0.0280 lbs.in.sq. | 80 inch.-Lbs. | 1.969 " | 2.244 " | - | RFQ
|
B | 68514477234 | 4000 RPM | 5 / 8 "x 3 / 4" | 5 / 8 "x 3 / 4" | 0.551 " | 0.0280 lbs.in.sq. | 80 inch.-Lbs. | 1.969 " | 2.244 " | - | RFQ
|
B | 68514477233 | 4000 RPM | - | - | 0.551 " | 0.0280 lbs.in.sq. | 80 inch.-Lbs. | 1.969 " | 2.244 " | - | RFQ
|
B | 68514477236 | 4000 RPM | 3 / 4 "x 7 / 8" | 3 / 4 "x 7 / 8" | 0.551 " | 0.0280 lbs.in.sq. | 80 inch.-Lbs. | 1.969 " | 2.244 " | - | RFQ
|
B | 68514477237 | 4000 RPM | - | - | 0.551 " | 0.0280 lbs.in.sq. | 80 inch.-Lbs. | 1.969 " | 2.244 " | - | RFQ
|
B | 68514477232 | 4000 RPM | 1 / 2 "x 5 / 8" | 1 / 2 "x 5 / 8" | 0.551 " | 0.0280 lbs.in.sq. | 80 inch.-Lbs. | 1.969 " | 2.244 " | - | RFQ
|
B | 68514477226 | 5000 rpm | - | - | 0.315 " | 0.0650 lbs.in.sq. | 31 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.732 " | - | RFQ
|
B | 68514477224 | 5000 rpm | - | - | 0.315 " | 0.0650 lbs.in.sq. | 31 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.732 " | - | RFQ
|
B | 68514477227 | 5000 rpm | 5 / 8 "x 3 / 4" | 5 / 8 "x 3 / 4" | 0.315 " | 0.0650 lbs.in.sq. | 31 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.732 " | - | RFQ
|
B | 68514477228 | 5000 rpm | - | - | 0.315 " | 0.0650 lbs.in.sq. | 31 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.732 " | - | RFQ
|
B | 68514477225 | 5000 rpm | 1 / 2 "x 5 / 8" | 1 / 2 "x 5 / 8" | 0.315 " | 0.0650 lbs.in.sq. | 31 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.732 " | - | RFQ
|
B | 68514477223 | 5000 rpm | - | - | 0.315 " | 0.0650 lbs.in.sq. | 31 inch.-Lbs. | 1.575 " | 1.732 " | - | RFQ
|
B | 68514477221 | 6000 rpm | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 0.315 " | 0.0330 lbs.in.sq. | 22 inch.-Lbs. | 1.260 " | 1.575 " | - | RFQ
|
B | 68514477219 | 6000 rpm | - | - | 0.315 " | 0.0330 lbs.in.sq. | 22 inch.-Lbs. | 1.260 " | 1.575 " | - | RFQ
|
B | 68514477218 | 6000 rpm | - | - | 0.315 " | 0.0330 lbs.in.sq. | 22 inch.-Lbs. | 1.260 " | 1.575 " | - | RFQ
|
B | 68514477222 | 6000 rpm | - | - | 0.315 " | 0.0330 lbs.in.sq. | 22 inch.-Lbs. | 1.260 " | 1.575 " | - | RFQ
|
B | 68514477220 | 6000 rpm | - | - | 0.315 " | 0.0330 lbs.in.sq. | 22 inch.-Lbs. | 1.260 " | 1.575 " | - | RFQ
|
B | 68514477217 | 8000 rpm | - | - | 0.236 " | 0.0090 lbs.in.sq. | 9 inch.-Lbs. | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
B | 68514477215 | 8000 rpm | - | - | 0.236 " | 0.0090 lbs.in.sq. | 9 inch.-Lbs. | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
B | 68514477214 | 8000 rpm | - | - | 0.236 " | 0.0090 lbs.in.sq. | 9 inch.-Lbs. | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
B | 68514477210 | 10000 rpm | - | - | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inch.-Lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
B | 68514477211 | 10000 rpm | - | - | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inch.-Lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
B | 68514477212 | 10000 rpm | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inch.-Lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
B | 68514477213 | 10000 rpm | - | - | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inch.-Lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Động cơ bơm Carbonator
- Bộ giảm cầu chì
- Xích và Lưỡi
- Máy sấy khí nén hút ẩm tái sinh
- Nhiệt kế tường / bàn / cửa sổ
- Máy giặt
- Phòng cháy chữa cháy
- Đèn LED ngoài trời
- Router
- Flooring
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Giá chọn thép hai mặt, 16 giá
- NORTON ABRASIVES Đĩa đệm 7 inch, loại 29, gốm
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc Spin-On, Cellulose, 3 Micron, Con dấu Buna
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Con dấu Neoprene
- Cementex USA Bộ công cụ bảo trì
- DAYTON xử lý cơ thể
- ALL MATERIAL HANDLING CBX SF Series Clevis Sling Hooks với chốt rèn cấp 100
- REMCO Chổi thẳng đứng 10 inch, mềm
- WINSMITH Hộp giảm tốc bánh răng sâu, Trục đầu ra bên phải, đặc
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc an toàn thực phẩm Tigear-2 với đầu vào ghép 3 mảnh