LOVEJOY 68514477211 Khớp nối đĩa, Mô-men xoắn 6 inch Lbs, Đường kính 0.748 inch, 0.0030 Lbs Inch Sq. quán tính
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối đĩa |
Căn chỉnh góc | 1.50 độ. |
Trục lệch trục | ± 0.20" |
Kích thước lỗ khoan | 3 / 16 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành lỗ khoan |
Kẹp kích thước vít | M2 |
Kích thước khớp nối | MD19C |
Loại khớp nối | Khớp nối đĩa mini |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | 0.64 oz. |
Chất liệu đĩa | Thép không gỉ |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Bàn phím | không có rãnh then |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.315 " |
Tối đa Chán | 0.315 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động | 300 độ. F |
Tối đa Tốc độ | 10000 rpm |
Min. Chán | 0.157 " |
Lực quán tính | 0.0030 lbs.in.sq. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 6 inch.-Lbs. |
Bên ngoài Dia. | 0.748 " |
Chiều dài tổng thể | 1.063 " |
Độ lệch song song | 0.005 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Loạt Sách | Dòng MD |
Phong cách | Vít kẹp |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Độ cứng xoắn | 1770 in.- lbs./rad |
Khối lượng | 0.59475 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Mô hình | Tối đa Tốc độ | lỗ khoan A | lỗ khoan B | Min. Chán | Lực quán tính | Mô-men xoắn danh nghĩa | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477216 | - | - | - | - | - | - | - | - | €279.51 | RFQ
|
68514477210 | 10000 rpm | - | - | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inch.-Lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477212 | 10000 rpm | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inch.-Lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477213 | 10000 rpm | - | - | 0.157 " | 0.0030 lbs.in.sq. | 6 inch.-Lbs. | 0.748 " | 1.063 " | - | RFQ
|
68514477214 | 8000 rpm | - | - | 0.236 " | 0.0090 lbs.in.sq. | 9 inch.-Lbs. | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
68514477215 | 8000 rpm | - | - | 0.236 " | 0.0090 lbs.in.sq. | 9 inch.-Lbs. | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
68514477217 | 8000 rpm | - | - | 0.236 " | 0.0090 lbs.in.sq. | 9 inch.-Lbs. | 0.984 " | 1.220 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.