MORSE DRUM Bộ GEK-456-E1, Vỏ bọc có Khóa liên động an toàn, Khách hàng sử dụng Con lăn trống 456 Exp-Proof 1 Ph Ac
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phụ tùng |
Chiều rộng mở cửa | 3 ft. |
Chiều cao | 63.25 " |
Chiều dài | 88 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-gek-456-1.pdf |
Loại chuyển đổi | nguồn điện xoay chiều |
Sử dụng với Mfr. Loạt | Con lăn trống nâng thủy lực dòng Morse 456 |
Chiều rộng | 40 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 168.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|
GEK-456-1 | €4,597.09 | RFQ
|
GEK-456-3 | €4,597.09 | RFQ
|
GEK-456-E3 | €5,151.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.