MORSE DRUM Bộ bao vây GEK-456-A có khóa liên động an toàn, dành cho 456-a
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Các tùy chọn cho trục lăn Hydra-Lift Drum |
Chiều rộng mở cửa | 3 ft. |
Chiều cao | 63.25 " |
Chiều dài | 88 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-gek-456-1.pdf |
Loại chuyển đổi | Chuyển mạch không khí |
Dùng với | 456-A |
Sử dụng với Mfr. Loạt | Con lăn trống nâng thủy lực dòng Morse 456 |
Chiều rộng | 40 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 168.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng mở cửa | phù hợp | Mục | Chiều dài | Loại chuyển đổi | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEK-1-5154-1 | - | Con lăn trống cố định đơn với động cơ điện 3 pha AC | Tùy chọn cho con lăn trống tĩnh | 64 " | nguồn điện xoay chiều | 40 " | €4,837.64 | RFQ
| |
GEK-2-5154-1 | 4 ft. | Con lăn trống cố định đôi với động cơ điện 1 pha AC | Tùy chọn cho con lăn trống tĩnh | 100 " | nguồn điện xoay chiều | 52 " | €6,280.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.