MORSE DRUM Bộ dụng cụ bảo vệ GEK-2-5154-1, 1 pha
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tùy chọn cho con lăn trống tĩnh |
Chiều rộng mở cửa | 4 ft. |
phù hợp | Con lăn trống cố định đôi với động cơ điện 1 pha AC |
Chiều cao | 63.25 " |
Chiều dài | 100 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-gek-2-5154-3.pdf |
Loại chuyển đổi | nguồn điện xoay chiều |
Kiểu | lon đôi |
Chiều rộng | 52 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 188.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 167.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng mở cửa | phù hợp | Mục | Chiều dài | Loại chuyển đổi | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEK-456-A | 3 ft. | - | Các tùy chọn cho trục lăn Hydra-Lift Drum | 88 " | Chuyển mạch không khí | 40 " | €6,820.77 | RFQ
| |
GEK-1-5154-1 | - | Con lăn trống cố định đơn với động cơ điện 3 pha AC | Tùy chọn cho con lăn trống tĩnh | 64 " | nguồn điện xoay chiều | 40 " | €4,837.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.