MORSE DRUM 915 Máy xếp thùng phuy MORS tốc độ đẩy bằng năng lượng, Nâng cao tới 3m, Công suất 680 kg
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xử lý trống đẩy bằng công suất thí điểm |
Hoạt động | Nâng, vận chuyển và xếp chồng |
Thời gian sạc lại pin | 8 giờ. |
pin điện áp | 12V DC |
Sức chứa | 1500 lbs. |
sạc điện áp | 110V AC |
Chiều cao phân phối | 10 ft. |
Chất liệu trống | Thép, nhựa |
Drum Kích | 55 gal. |
Chiều cao | 10.5ft. |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-915.pdf |
điện áp | 110 |
Trọng lượng tàu (kg) | 985.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 220.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114.3 |
Mã HS | 8427108090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.