Máy sưởi Morse Drum 711-5-115 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MORSE DRUM 711-5-115 Máy sưởi thùng cho thùng kim loại/phi kim loại, 115v, 50/60Hz, 19 Lít | AF6EEJ

MORSE DRUM Máy sưởi thùng 711-5-115 cho thùng kim loại / phi kim loại, 115v, 50 / 60Hz, 19 lít

Trong kho
Khoản mục: AF6EEJ phần: 711-5-115
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
€407.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi trống
Điều chỉnh+/- 1 "
Chiều dài dây6 ft.
Trống Dia.11.25 "
Chất liệu trốngNhựa, Thép, Sợi
Drum Kích5 gal.
Loại trốngKim loại / phi kim loại
tần số50/60 Hz
Hz50/60
Bảng thông số sản phẩmmorse-trống-711-15-115.pdf
Thermostat50 - 160F
Nhiệt độ nhiệt. Phạm vi50 độ. đến 160 độ. F
điện áp115V AC
Watts550W
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy sưởi PailPRO Morse 711-5 được sử dụng với hộp đựng bằng thép / nhựa / sợi (115v)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ nhiệt. Phạm viđiện ápGiá cả
MORSE DRUM 710-5-115 Lò sưởi thùng cho thùng kim loại, 115v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEG 710-5-11550 độ. đến 425 độ. F115V AC€407.59
MORSE DRUM 710-5-230 Lò sưởi thùng cho thùng kim loại, 230v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEH 710-5-23050 độ. đến 425 độ. F230V AC€474.41
MORSE DRUM 711-5-230 Lò sưởi thùng cho thùng kim loại/phi kim loại, 230v, 50/60Hz, 19 Lít | AF6EEK 711-5-23050 độ. đến 160 độ. F230V AC€467.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MORSE DRUM Máy sưởi thùng 711-5-115 cho thùng kim loại / phi kim loại, 115v, 50 / 60Hz, 19 lít
€407.59 /đơn vị