Máy sưởi Morse Drum 710-5-230 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MORSE DRUM 710-5-230 Lò sưởi thùng cho thùng kim loại, 230v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEH

MORSE DRUM Máy sưởi thùng 710-5-230 cho thùng kim loại, 230v, 50 / 60Hz, 550 Watt

Trong kho
Khoản mục: AF6EEH phần: 710-5-230
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
€474.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi trống
Điều chỉnh+/- 1 "
Chiều dài dây6 ft.
Trống Dia.11.25 "
Chất liệu trốngKim loại
Drum Kích5 gal.
Loại trốngKim loại
tần số50/60 Hz
Hz50/60
khácPhích cắm không bao gồm
Bảng thông số sản phẩmmorse-trống-711-15-115.pdf
Thermostat50 - 425F
Nhiệt độ nhiệt. Phạm vi50 độ. đến 425 độ. F
điện áp230V AC
Watts550W
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lò sưởi Morse 710-5 được sử dụng với thùng thép hoặc xô (230v)
  • Duy trì nhiệt độ của chất lỏng trong lọc nước
  • Có thể bảo vệ chống đóng băng xô / thùng
  • Giữ nhựa lỏng ở nhiệt độ mong muốn
  • Duy trì độ nhớt chất kết dính hóa học trong hoạt động của khuôn cát

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ nhiệt. Phạm viđiện ápGiá cả
MORSE DRUM 710-5-115 Lò sưởi thùng cho thùng kim loại, 115v, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEG 710-5-11550 độ. đến 425 độ. F115V AC€407.59
MORSE DRUM 711-5-115 Máy sưởi thùng cho thùng kim loại/phi kim loại, 115v, 50/60Hz, 19 Lít | AF6EEJ 711-5-11550 độ. đến 160 độ. F115V AC€407.59
MORSE DRUM 711-5-230 Lò sưởi thùng cho thùng kim loại/phi kim loại, 230v, 50/60Hz, 19 Lít | AF6EEK 711-5-23050 độ. đến 160 độ. F230V AC€467.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MORSE DRUM Máy sưởi thùng 710-5-230 cho thùng kim loại, 230v, 50 / 60Hz, 550 Watt
€474.41 /đơn vị