Morse Drum 6149-p | Bộ sản phẩm, Điều khiển không dây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ MORSE DRUM 6149-p, Điều khiển không dây | CD9CHE

MORSE DRUM Bộ 6149-p, Điều khiển không dây

Trong kho
Khoản mục: CD9CHE phần: 6149-p

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€2,305.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ phụ tùng
Tuổi thọ pin30 đến 40 giờ.
Loại PinLithium Polymer
pin điện áp3.7V
Dòng ra5A
Power10mW
Bảng thông số sản phẩmmorse-trống-6149i-p.pdf
Nhiệt độ máy thu.-40 Độ. đến 85 độ. C
Nhiệt độ máy phát.-20 Độ. đến 60 độ. C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8431390090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Để cài đặt tại hiện trường trên Model 290F Grip+Go

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhBao gồmMụcKiểuDùng vớiSử dụng với Mfr. LoạtGiá cả
MORSE DRUM 1049-P Kit, Bìa hình vuông, 400 bộ phận | CD8ZCM 1049-P--Bộ phụ tùng---€218.09
RFQ
Bộ MORSE DRUM 1049SS-P, Nắp vuông, 400 bộ phận, Thép không gỉ | CD8ZCN 1049SS-P--Bộ phụ tùng---€631.70
RFQ
Bộ MORSE DRUM 1050-P, Bộ Vỏ Bánh Răng Vuông | CD8ZCQ 1050-P--Bộ bìaVỏ bánh răng vuông--€233.72
Bộ MORSE DRUM 1050SS-P, Nắp vuông, Thép không gỉ | CD8ZCR 1050SS-P--Bộ bìaSquare--€438.22
RFQ
Bộ MORSE DRUM 1051-P, Bìa Vuông | CD8ZCT 1051-P--kit---€307.38
Bộ MORSE DRUM 1051SS-P, Vỏ bánh răng bằng thép không gỉ | CD8ZCV 1051SS-P--Bộ phụ tùngVỏ bánh--€773.82
RFQ
Bộ MORSE DRUM 1053-P, Bìa Vuông | CD8ZCY 1053-P--kit---€323.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MORSE DRUM Bộ 6149-p, Điều khiển không dây
€2,305.15 /đơn vị