MORSE DRUM Giá đỡ thùng phuy 611M-114, 1.42m, Chống tia lửa, Nâng/Nghiêng trợ lực không khí, Thùng phuy 208L, 800 lbs. Dung tích
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người đánh trống |
Kích thước cơ sở | 46 "x 36" |
hành động trống | Thang máy, Giá đỡ, Nghiêng, Vận chuyển |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Đóng, có gọng |
Loại khung | Một giai đoạn |
Chiều dài | 54.5 " |
thang máy | Sức mạnh không quân |
Loại vận hành thang máy | Sức mạnh không quân |
Tải trọng | 800 lbs. |
Tối đa Chiều cao | 90.5 " |
tối đa. Chiều cao giá đỡ | 56 " |
Tối thiểu Chiều cao | 78 " |
Số trống | 1 |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Hướng dẫn sử dụng, khí nén tự động |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-611-115.pdf |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | Sức mạnh không quân |
Loại hoạt động nghiêng | Sức mạnh không quân |
Quay trong phạm vi | 61 " |
Kiểu | Một giai đoạn |
Đường kính bánh xe | 5" |
Chiều rộng | 35.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 369 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại hoạt động | hành động trống | Chất liệu trống | Loại hoạt động nghiêng | Quay trong phạm vi | Kiểu | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-110 | Pin, nguồn điện xoay chiều | Thang máy, Giá đỡ, Nghiêng, Vận chuyển | Sợi, viền nhựa, thép | AC | 61 " | Một giai đoạn | 115V AC | 35.75 " | €15,475.09 | |
611-114 | Hướng dẫn sử dụng, khí nén tự động | Thang máy, Giá đỡ, Nghiêng, Vận chuyển | Sợi, viền nhựa, thép | Sức mạnh không quân | 61 " | Một giai đoạn | - | 35.75 " | €22,584.55 | |
611-115 | Pin | Thang máy, Giá đỡ, Nghiêng, Vận chuyển | Sợi, viền nhựa, thép | Pin điện | 61 " | Một giai đoạn | 12V DC | 35.75 " | €15,034.09 | |
611-117 | Pin, nguồn điện xoay chiều | Thang máy, Giá đỡ, Nghiêng, Vận chuyển | Sợi, viền nhựa, thép | AC | 61 " | Một giai đoạn | 220V AC | 35.75 " | €15,889.36 | |
620-110 | Pin, nguồn điện xoay chiều | Nâng, nghiêng, vận chuyển | Sợi, viền nhựa, thép | AC | 68.25 " | Hai giai đoạn | 115V AC | 40.25 " | €16,744.64 | |
620-114 | Hướng dẫn sử dụng, khí nén tự động | Nâng, nghiêng, vận chuyển | Sợi, viền nhựa, thép | Sức mạnh không quân | 68.25 " | Hai giai đoạn | - | 40.25 " | €24,041.18 | |
620-115 | Pin | Thang máy, Giá đỡ, Nghiêng, Vận chuyển | Sợi, viền nhựa, thép | Pin điện | 68.25 " | Hai giai đoạn | 12V DC | 40.25 " | €16,397.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.