MORSE DRUM Máy rót thùng phuy nâng thẳng đứng 515SS-N-110 có cân, nâng điện & nghiêng SS 1.52m
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy rót trống nâng thẳng đứng |
Sức chứa | 800 lbs. |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
Loại trống rót | Không dành cho khu vực nguy hiểm |
Drum Kích | Tối đa 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 78 " |
Hz | 60 |
Chiều dài | 50.5 " |
thang máy | AC |
Phong cách nâng lên | AC Power |
Vật chất | Thép không gỉ |
động cơ | TEFC |
Thiết kế vỏ động cơ | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín |
khác | Quy mô được trang bị |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-80i-ss.pdf |
nghiên | AC |
Kiểu nghiêng | AC Power |
Kiểu | Giai đoạn đơn |
điện áp | 115V AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 376.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 109.22 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Chiều cao phân phối | Độ chính xác của trọng lượng được hiển thị | Chống tia lửa | Kiểu nghiêng | Kiểu | Loại trống rót | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515M-T | Thép carbon | 60 " | -0.002 | Có | Tay quay | Giai đoạn đơn | Chỉ báo cân an toàn nội tại | 78 " | - | RFQ
|
515M-T-114 | Thép carbon | 60 " | -0.0002 | Có | Sức mạnh không quân | Giai đoạn đơn | Chỉ báo cân an toàn nội tại | 78 " | - | RFQ
|
515M-T-124 | Thép carbon | 60 " | - | Có | Tay quay | Giai đoạn đơn | Chỉ báo cân an toàn nội tại | 78 " | - | RFQ
|
515-N | Thép carbon | 60 " | -0.02 | - | Tay quay | Giai đoạn đơn | Không dành cho khu vực nguy hiểm | 78 " | €22,584.55 | RFQ
|
515-N-110 | Thép carbon | 68 " | -0.02 | - | AC Power | Giai đoạn đơn | Không dành cho khu vực nguy hiểm | 78 " | €25,858.64 | RFQ
|
515-N-114 | Thép carbon | 60 " | -0.02 | - | Sức mạnh không quân | Giai đoạn đơn | Không dành cho khu vực nguy hiểm | 78 " | €25,858.64 | RFQ
|
515-N-115 | Thép carbon | - | - | - | pin | Giai đoạn đơn | Không dành cho khu vực nguy hiểm | 78 " | €25,163.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.