MORSE DRUM Máy đổ trống nâng đứng 515-T-114, 1.52m, w / Thang đo 115v 60Hz, Nâng / nghiêng công suất không khí, 363Kg
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xử lý trống nâng dọc |
Sức chứa | 800 lbs. |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
Loại trống rót | Chỉ báo cân an toàn |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | Tối đa 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Chiều cao | 78 " |
Chiều dài | 50.5 " |
thang máy | Sức mạnh không quân |
Phong cách nâng lên | Sức mạnh không quân |
Vật chất | Thép carbon |
khác | Cân được trang bị cho các khu vực nguy hiểm |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-525m-t-114.pdf |
nghiên | Sức mạnh không quân |
Kiểu nghiêng | Sức mạnh không quân |
Kiểu | Giai đoạn đơn |
Trọng lượng tàu (kg) | 375.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 109.22 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Chiều cao phân phối | Độ chính xác của trọng lượng được hiển thị | Chống tia lửa | Kiểu nghiêng | Kiểu | Loại trống rót | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515M-T | Thép carbon | 60 " | -0.002 | Có | Tay quay | Giai đoạn đơn | Chỉ báo cân an toàn nội tại | 78 " | - | RFQ
|
515M-T-114 | Thép carbon | 60 " | -0.0002 | Có | Sức mạnh không quân | Giai đoạn đơn | Chỉ báo cân an toàn nội tại | 78 " | - | RFQ
|
515M-T-124 | Thép carbon | 60 " | - | Có | Tay quay | Giai đoạn đơn | Chỉ báo cân an toàn nội tại | 78 " | - | RFQ
|
515-N | Thép carbon | 60 " | -0.02 | - | Tay quay | Giai đoạn đơn | Không dành cho khu vực nguy hiểm | 78 " | €22,584.55 | RFQ
|
515-N-110 | Thép carbon | 68 " | -0.02 | - | AC Power | Giai đoạn đơn | Không dành cho khu vực nguy hiểm | 78 " | €25,858.64 | RFQ
|
515-N-114 | Thép carbon | 60 " | -0.02 | - | Sức mạnh không quân | Giai đoạn đơn | Không dành cho khu vực nguy hiểm | 78 " | €25,858.64 | RFQ
|
515-N-115 | Thép carbon | - | - | - | pin | Giai đoạn đơn | Không dành cho khu vực nguy hiểm | 78 " | €25,163.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.