EDWARDS SIGNALING 125 Class LED Đèn hiệu ổn định
Phong cách | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125LEDSR24DB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125LEDSR24D | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125LEDSR120AB | - | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
B | 125LEDSA24DB | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125LEDSA120AB | hổ phách | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
B | 125LEDSA120A | hổ phách | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) Đèn LED | 120 VAC | €356.48 | |
B | 125LEDSA24D | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125LEDSB120A | Màu xanh da trời | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 125LEDSB24D | Màu xanh da trời | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125LEDSB24DB | Màu xanh da trời | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125LEDSB120AB | Màu xanh da trời | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 125LEDSG120A | màu xanh lá | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 125LEDSG24D | màu xanh lá | 0.06A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 24 VDC | - | RFQ
|
D | 125LEDSG120AB | màu xanh lá | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 125LEDSG24DB | màu xanh lá | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125LEDSR120A | đỏ | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) Đèn LED | 120 VAC | €366.58 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kết nối cơ học
- Động cơ Vị trí Nguy hiểm
- Bảo vệ chốt cửa
- Nền tảng công việc xe nâng
- Khóa trống
- Dây đeo và cuộn mài mòn
- Máy hàn hồ quang và máy cắt Plasma
- Thông gió
- Thiết bị HID trong nhà
- Chẩn đoán và Kiểm tra Ô tô
- GRAINGER Cổ phiếu PVC
- GRAINGER Viền cao su EPDM
- PARLEC Arbor Spacer dày 0.125 inch
- GRAINGER Mẹo hàn, đục
- PARKER C Series, Van kiểm tra mục đích chung trong dòng
- APOLLO VALVES 86B-100 Series 3 cái Van bi NPT đầy đủ
- DAYTON Bộ van an toàn
- HUMBOLDT Máy lắc sàng lớn với tốc độ thay đổi và bộ hẹn giờ kỹ thuật số
- VESTIL Xe nâng một mặt đúc hẫng hạng nặng dòng HU
- BOSTON GEAR 6 Bánh răng xoắn ốc có đường kính ngang bằng thép bên trái