EDWARDS SIGNALING 125LEDSB24DB LED Beacon bật ổn định, màu xanh lam, 24V
Khoản mục: CF4MHP
phần: 125LEDSB24DB
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn hiệu |
Màu | Màu xanh da trời |
điện áp | 24V |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDSR120A | đỏ | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) Đèn LED | 120 VAC | €365.32 | ||
125LEDSA120A | hổ phách | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) Đèn LED | 120 VAC | €354.81 | ||
125LEDSA120AB | hổ phách | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
125LEDSA24D | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125LEDSA24DB | hổ phách | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125LEDSB120A | Màu xanh da trời | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
| |
125LEDSB120AB | Màu xanh da trời | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.