MORSE DRUM Racker 405-122, 1.82m, Nâng điện, Tay quay, Chống phơi sáng 3-ph, Nắp 363 kg
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đánh trống |
Vẽ cường độ dòng điện | 1.5 / 3A |
Drum Kích | 55 gal. |
Loại trống | Gọng |
Thiết kế bao vây | Chống cháy nổ |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 72 " |
Hz | 60 |
Chiều dài | 72 1 / 2 " |
thang máy | AC |
Loại vận hành thang máy | AC |
Giai đoạn | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-405.pdf |
nghiên | Tay quay |
điện áp | 230/460 V |
Kích thước bánh xe | 8 Inches |
Trọng lượng tàu (kg) | 207 |
Chiều cao tàu (cm) | 139.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 132.08 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chống cháy nổ | Phong cách nâng lên | Điều khiển động cơ | Thiết kế vỏ động cơ | Giai đoạn | Kiểu nghiêng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | - | Bơm tay | - | - | - | Tay quay | - | €5,452.36 | |
405-110 | Không | AC Power | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 1 | AC Power | 115V AC | €9,167.45 | |
405-111 | Có | AC Power | - | Chống cháy nổ | 1 | AC Power | Điện áp xoay chiều 115/ 230V | €10,076.18 | |
405-112 | - | - | - | - | 3 | - | 230/460 V | €8,587.47 | RFQ
|
405-113 | Không | AC Power | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 3 | AC Power | Điện áp xoay chiều 230/ 460V | €9,501.55 | |
405-114 | - | Sức mạnh không quân | Van bật/tắt | - | - | Sức mạnh không quân | - | €9,000.41 | |
405-115 | - | pin | Được xây dựng trong | - | - | pin | - | €8,505.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.