MORSE DRUM 400A-96SS Hydra-Lift Karrier, 2.43m, Không gỉ, Thang máy bơm tay, Xích kéo, Nắp 363Kg
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hydra-Nâng Karrier |
Hoạt động | Nâng, vận chuyển và phân phối |
Sức chứa | 800 lbs. |
Chiều cao phân phối | 96 " |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Chất liệu trống | Nhựa, sợi |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | 55 gal. |
Kết thúc | Vụ nổ hạt |
Lớp | Lớp 304 |
Chiều cao | 96 " |
Chiều dài | 72.5 " |
thang máy | Bơm tay |
Phong cách nâng lên | Bơm tay |
Vật chất | Thép không gỉ |
Loại hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-400a-72ss.pdf |
Loại xoay | Tiến, lùi |
nghiên | Kéo xích |
Kiểu nghiêng | Xích kéo |
Trọng lượng tàu (kg) | 171 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 132.08 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Đổ chiều cao | Chiều cao phân phối | Chống cháy nổ | Điều khiển động cơ | Thiết kế vỏ động cơ | Loại hoạt động | Bên ngoài Dia. | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | Hướng dẫn sử dụng | - | - | €4,222.91 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | 1 | €7,884.55 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | Có | - | Chống cháy nổ | Điện | - | 1 | €8,840.05 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | Chống cháy nổ | - | - | 3 | €7,415.82 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | Không | - | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | Điện | - | - | €8,265.41 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | Sức mạnh không quân | - | - | €7,717.50 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | Không | - | - | pin | - | - | €7,336.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.