MORSE DRUM 309-E3-50 Universal Drum Tumbler, 12 vòng / phút, 3 pha, Chống cháy nổ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thùng phuy |
amps | 3.5 / 2A |
Sức chứa | 800 lbs. |
Dung lượng chất lỏng | 800 Lbs |
Trống Dia. | 18 "thành 23.5" |
Chiều cao trống | 29 "thành 37" |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
RPM trống | 12 RPM |
Drum Kích | 30 đến 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Chống cháy nổ | Có |
tần số | 50 Hz |
HP | 1 hp |
Hz | 50 |
động cơ | Chống cháy nổ |
Thiết kế vỏ động cơ | Chống cháy nổ |
khác | Kiểm soát được bán riêng |
Giai đoạn | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-cp-309-1-115.pdf |
điện áp | Điện áp xoay chiều 230/ 400V |
Trọng lượng tàu (kg) | 287.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 116.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Máy trộn thùng phuy đa năng Morse 309-E3-50 được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm & hóa chất, mỹ phẩm và dược phẩm để xoay các thùng phuy thép, nhựa hoặc sợi từ góc này qua góc khác để trộn mạnh các thành phần trong phuy như hạt, bột, chất lỏng đặc, viên thô hoặc hạt ướt.
Tumbler trống đa năng Morse 309-E3-50 có bốn lỗ trên đế, cách nhau rộng 68.6 cm x dài 114.3 cm để cho phép dễ dàng lắp đặt với sự trợ giúp của bu lông trễ 5/8 inch x 3 inch. Việc lắp đặt phải tuân theo các yêu cầu địa phương đối với vỏ bọc và khóa liên động an toàn, đồng thời các bộ điều khiển động cơ và kết nối nguồn phải tuân theo các mã cục bộ hiện hành.
A. Morse 309-E3-50 tang trống đa năng được cung cấp bởi động cơ điện một pha chống cháy nổ 1 HP, hoạt động ở 230 / 400V, 50 Hz và được xếp hạng cho Nhóm I Nhóm D và Nhóm II Nhóm F và G để an toàn hơn.
A. Sau đây là các phụ kiện tương thích với bộ khuấy trống đa năng Morse 309-E3-50:
A. Các thùng phuy nặng phải được di chuyển bằng thiết bị thùng phuy phù hợp, được thiết kế đặc biệt để xử lý chúng nhằm ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng, hư hỏng thùng phuy và lãng phí nội dung có giá trị hoặc ô nhiễm môi trường. Tất cả những người sử dụng trống phải được đào tạo để sử dụng thiết bị trống.
A. Đánh giá nửa đầy của một con lật trống biểu thị khả năng nghiêng của một trống không cân bằng, đáy nặng. Ví dụ: sức chứa của Morse Hydra-Lift Drum Karrier là 800 lb. (363 kg) cho một trống đầy nhưng giảm xuống còn 500 lb (227 kg) cho một nửa trống.
A. Raptor Supplies Cung cấp Dòng 311 Nghiêng để tải thùng phuy để chứa trống bằng sợi, thép hoặc nhựa có chiều cao từ 29 đến 37 inch (cao 74 đến 94 cm) và đường kính từ 18 đến 23.5 inch.
Mô hình | Hz | Giai đoạn | điện áp | động cơ | RPM trống | Dung lượng chất lỏng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-3 | - | 3 | Điện áp xoay chiều 230/ 460V | - | 14 RPM | - | €8,111.73 | RFQ
|
309-A | - | - | - | - | 14 RPM | - | €8,632.91 | RFQ
|
309-E1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 230V | - | 14 RPM | - | €8,906.86 | RFQ
|
309-E1-50 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 110/ 220V | - | 12 RPM | - | €9,441.41 | RFQ
|
309-E3 | - | 3 | AC 208-230/ 460V | - | 14 RPM | - | €9,508.23 | RFQ
|
309-E3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 14 RPM | - | €9,661.91 | RFQ
|
309-1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V | - | 14 RPM | - | €8,111.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.