MORSE DRUM 309-E1-50 Universal Drum Tumbler, 12 RPM, Chống cháy nổ, 1 pha, 110 / 220V, 50Hz
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thùng phuy |
amps | 6.2A |
Sức chứa | 800 lbs. |
Dung lượng chất lỏng | 800 Lbs |
Trống Dia. | 18 "thành 23.5" |
Chiều cao trống | 29 "thành 37" |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
RPM trống | 12 RPM |
Drum Kích | 30 đến 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Chống cháy nổ | Có |
tần số | 50 Hz |
HP | 1 hp |
Hz | 50 |
động cơ | Chống cháy nổ |
Thiết kế vỏ động cơ | Chống cháy nổ |
khác | Kiểm soát được bán riêng |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-trống-309-1.pdf |
điện áp | Điện áp xoay chiều 110/ 220V |
Trọng lượng tàu (kg) | 287.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 116.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hz | Giai đoạn | điện áp | động cơ | RPM trống | Dung lượng chất lỏng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-3 | - | 3 | Điện áp xoay chiều 230/ 460V | - | 14 RPM | - | €8,111.73 | RFQ
|
309-A | - | - | - | - | 14 RPM | - | €8,632.91 | RFQ
|
309-E1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 230V | - | 14 RPM | - | €8,906.86 | RFQ
|
309-E3 | - | 3 | AC 208-230/ 460V | - | 14 RPM | - | €9,508.23 | RFQ
|
309-E3-50 | - | 3 | Điện áp xoay chiều 230/ 400V | - | 12 RPM | - | €9,441.41 | RFQ
|
309-E3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 14 RPM | - | €9,661.91 | RFQ
|
309-1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V | - | 14 RPM | - | €8,111.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.