MORSE DRUM 285AM Xe nâng Karrier, 208L, 800 lbs. Công suất, chống tia lửa
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | xe nâng-Karrier |
hành động trống | Nâng, đổ, vận chuyển |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | Tối đa 55 gal. |
Loại trống | Đóng |
Chiều dài ngã ba | 27 " |
Độ sâu túi nĩa | 26 1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 25 " |
Một nửa công suất đầy đủ | 500 lbs. |
Tải trọng | 800 lbs. |
Số trống | 1 |
Số lượng trống | 1 |
Loại hoạt động | Bằng tay, Xích kéo |
khác | Nĩa mở túi tối thiểu 25 " |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-285am.pdf |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | Kéo xích |
Loại hoạt động nghiêng | Kéo xích |
Chiều rộng trên các ngã ba | 38 " |
Chiều rộng giữa các ngã ba | 25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 75.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 58.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 106.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại hoạt động | Chất liệu trống | Loại trống | Drum Kích | Tải trọng | hành động trống | Số lượng trống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285A-HDSS | Bằng tay, Xích kéo | Thép | Đóng | 55 gal. | 1500 lbs. | Nâng, đổ, vận chuyển | 1 | €10,183.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.