Vibco Gio-160 | Máy Rung Khí Nén 160 Lb 5500 Vpm | 14k262 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VIBCO GIO-160 Máy rung khí nén 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262

VIBCO Máy rung khí nén GIO-160 160 Lb 5500 Vpm

Trong kho
Khoản mục: AA6NNM phần: GIO-160Tham chiếu chéo: 14K262
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
€260.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rung khí nén
Dung lượng thùng1600 lb
CFM @ 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 60psi67
dB @ 80psi67
Nhiệm vụliên tiếp
Buộc xếp hạng160 lb
Vật liệu vỏNhựa mật độ cao
Cổng đầu vào1 / 4 "NPT
Gắn kếtphổ cập
Đĩa gắnBán riêng
Bao tay dầy1A326
Cổng ra1 / 4 "NPT
Chiều cao tổng thể2 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể4.125 "
Chiều rộng tổng thể2"
Tốc độ @ 60 psi5500 vpm
Tốc độ @ 80 psi9000 vpm
Loại máy rungTurbine

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8479899895
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy rung khí nén VIBCO GIO-100 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 GIO-1002"3.25 "1.625 "€225.91
VIBCO GIO-130 Máy rung khí nén 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "€230.41
VIBCO GIO-190 Máy rung khí nén 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263 GIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"€262.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VIBCO Máy rung khí nén GIO-160 160 Lb 5500 Vpm
€260.87 /đơn vị