Morrill Ssc2b13cnhema1 | Động cơ Dc không chổi than 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a | 46n475 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Động cơ Dc không chổi than 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a | AG6THU 46N475

MORRILL Động cơ Dc không chổi than SSC2B13CNHEMA1 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a

Trong kho
Khoản mục: AG6THU phần: SSC2B13CNHEMA1Tham chiếu chéo: 46N475
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
€277.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp ECM
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 55 độ C
Vòng biđơn vị
Body Dia.3-5 / 16 "
Đường kính vòng tròn bu lông.9-13 / 16 "
Tụ điện yêu cầuKhông
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuNhôm
tần số60 Hz
Amps đầy tải0.40
HP1/50
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3.25 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơECM
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơCó ren
Xoay trục động cơCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Mô hình gắn kết9-13 / 16 "
RPM bảng tên1450
Số tốc độ1
Đầu ra Watts16
Chiều dài tổng thể4.187 "
Giai đoạn1
Loại phích cắm2 Mũi Tên Lyall M-2-24
Phạm vi RPM1401-1500
Yếu tố dịch vụ1
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục5 / 8 "
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)27.69
Mã HS8501513040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viVòng biHzChiều dài ít trụcTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Thiết kế trục động cơRPM bảng tênGiá cả
MORRILL SSC2B12CSHBV1 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/60 Hp 1550 Rpm | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40 đến 55 độ CBanh603.25 "Độ phân giải CCó ren1550€207.74
MORRILL 5SME59BVA1079 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1 / 15hp 115v Giá đỡ | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€375.90
MORRILL 5SME59BVA2037 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFJ 25TU29 5SME59BVA20371/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€359.35
MORRILL 5SME59BVA2039 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFK 25TU30 5SME59BVA20391/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€339.89
MORRILL 5SME59BVA1036 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKW 25TU24 5SME59BVA10361/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€358.33
MORRILL 5SME59BVA1038 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKX 25TU25 5SME59BVA10381/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€341.32
MORRILL 5SME59BVA2080 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FKY 25TU33 5SME59BVA20801/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€371.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MORRILL Động cơ Dc không chổi than SSC2B13CNHEMA1 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a
€277.08 /đơn vị