Morrill 5sme59bva1038 | Động Cơ Dc Không Chổi Than Ecm 1/15 Hp 115v Stud | 25tu25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MORRILL 5SME59BVA1038 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKX 25TU25

MORRILL 5SME59BVA1038 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 115v Stud

Trong kho
Khoản mục: AF8FKX phần: 5SME59BVA1038Tham chiếu chéo: 25TU25
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
€341.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ quạt gió truyền động trực tiếp ECM
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 25 độ C
Vòng biBanh
Body Dia.3.437 "
Đường kính vòng tròn bu lông.2-13 / 16 "
Tụ điện yêu cầuKhông
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hìnhKhông chuẩn
khung Vật liệuThép
tần số60 / 50 Hz
Amps đầy tải1.1
HP1/15
Hz50/60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3 13 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơECM
Thiết kế vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Vị trí lắp động cơTất cả các góc
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụNgăn đông đá của tủ lạnh
Mô hình gắn kếtVòng tròn bu lông đường kính 2-4/5"
RPM bảng tên1550
Số tốc độ1
Đầu ra Watts50
Chiều dài tổng thể6.437 "
Giai đoạn1
Loại phích cắm2 Mũi Tên Lyall M-2-24
Phạm vi RPM1501-1600
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục2.625 "
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)16.21
Chiều dài tàu (cm)25.73
Chiều rộng tàu (cm)20.17
Mã HS8501402040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viVòng biHzChiều dài ít trụcTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Thiết kế trục động cơRPM bảng tênGiá cả
MORRILL SSC2B12CSHBV1 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/60 Hp 1550 Rpm | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40 đến 55 độ CBanh603.25 "Độ phân giải CCó ren1550€207.74
MORRILL 5SME59BVA1079 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1 / 15hp 115v Giá đỡ | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€375.90
MORRILL 5SME59BVA2037 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFJ 25TU29 5SME59BVA20371/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€359.35
MORRILL 5SME59BVA2039 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFK 25TU30 5SME59BVA20391/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€339.89
MORRILL 5SME59BVA1036 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 115v Stud | AF8FKW 25TU24 5SME59BVA10361/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€358.33
MORRILL 5SME59BVA2080 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FKY 25TU33 5SME59BVA20801/15-40 độ đến 25 độ CBanh50/603 13 / 16 "Độ phân giải CBằng phẳng1550€371.49
MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Động cơ Dc không chổi than 1/50 Hp 1450 Rpm 0.4a | AG6THU 46N475 SSC2B13CNHema11/50-40 đến 55 độ Cđơn vị603.25 "Độ phân giải CCó ren1450€277.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MORRILL 5SME59BVA1038 Động cơ Dc không chổi than Ecm 1/15 Hp 115v Stud
€341.32 /đơn vị