Monarch Rfid Temprhs | Bộ ghi dữ liệu được tính toán trong phần mềm | 31kz59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONARCH RFID TEMPRHS Trình ghi dữ liệu được tính toán trong phần mềm | AG2LAX 31KZ59

MONARCH Bộ ghi dữ liệu TEMPRHS RFID được tính toán trong phần mềm

Trong kho
Khoản mục: AG2LAX phần: RFID TEMPRHSTham chiếu chéo: 31KZ59

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€136.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu
AC AdapterKhông
tính chính xác+/- 1 độ F
báo độngChào / Thấp
Tuổi thọ pin1 năm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnTùy chọn
tương thích vớiĐiện thoại Android, Máy tính bảng, PC Windows
Độ sâu0.5 "
Dải điểm sươngTính toán trong phần mềm
Kỹ thuật sốKhông
Dải tần số13560000 Hz
Chiều cao2"
Giao thứcKhông dây
Phạm vi độ ẩm tương đối0 để 100%
Đầu dò từ xaKhông
Lưu trữ điểm mẫu8 KB
Yêu cầu phần mềmBao gồm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 140 độ
Các khoảng thời gian10 giây đến 60 phút
KiểuNhiệt độ và độ ẩm
Không thấm nước
Chiều rộng568878 "
Wireless DảiLên đến 1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9025198080

Chi tiết sản phẩm:

  • Tần số truyền (Điều khiển thủ công)
  • Tính năng đặc biệt: Ứng dụng Android miễn phí / không dây RFID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caotính chính xácTuổi thọ pinPhạm vi ápPhạm vi độ ẩm tương đốiNhiệt độ. Phạm viKiểuKhông thấm nướcGiá cả
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ theo dõi nhiệt độ MONARCH có màn hình | AC6VEB 36J804 Theo dõi tạm thời-It1.16 "+/- 1 độ C 0-50, +/- 2 toàn dải1 Năm---4 đến 185 F, -20 đến 85 CNhiệt độKhông€134.94
MONARCH 6396-0103 Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ không có màn hình | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 độ C 0-50, +/- 2 toàn dải1 Năm---4 đến 185 F, -20 đến 85 CNhiệt độKhông€100.18
MONARCH Máy ghi dữ liệu nhiệt độ theo dõi nhiệt độ chắc chắn bằng thép không gỉ | AC6VED 36J806 Theo dõi nhiệt độ chắc chắn-+/- .2 độ C, .4 F3 năm---40 đến 257 F, -40 đến 125 CNhiệt độ€306.74
MONARCH 6396-0201 Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ / độ ẩm có màn hình | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 độ C 0-501 Năm-0 đến 100% RH-4 đến 185 F, -20 đến 85 CRH và nhiệt độKhông€186.94
MONARCH RH Temp Track-It B Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ / độ ẩm có màn hình hiển thị | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 độ C 0-501 Năm-0 đến 100% RH-4 đến 185 F, -20 đến 85 CRH và nhiệt độKhông€154.42
MONARCH Theo dõi áp suất-It 150 Bộ ghi dữ liệu áp suất / nhiệt độ 150 Psi | AC6VEG 36J809 Theo dõi áp suất-It 150-+ / - 1%3 năm150 psi--4 đến 185 F, -20 đến 85 CÁp suất và nhiệt độ€708.29
Bộ ghi dữ liệu áp suất / nhiệt độ MONARCH 350 Psi | AC350VEH 6J36 Theo dõi áp suất-It 350-+ / - 1%3 năm350 PSI--4 đến 185 F, -20 đến 85 CÁp suất và nhiệt độ€708.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONARCH Bộ ghi dữ liệu TEMPRHS RFID được tính toán trong phần mềm
€136.16 /đơn vị