Monarch 6396-0201 | Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ/độ ẩm có màn hình | 36j807 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MONARCH 6396-0201 Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ / độ ẩm có màn hình | AC6VEE 36J807

MONARCH 6396-0201 Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ/độ ẩm có hiển thị

Trong kho
Khoản mục: AC6VEE Mẫu: 6396-0201Tham chiếu chéo: 36J807
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
€184.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu
AC AdapterKhông
tính chính xác+/- 3% RH, +/- 1 độ C 0-50
báo động
Tuổi thọ pin1 Năm
tương thích vớiWindows
Kích thước kết nốiUSB 2.0
Độ sâu0.75 "
Dải điểm sương-4 đến 185 F, -20 đến 85 C
đường kính2.25 "
Kỹ thuật số
Chiều cao1.16 "
Phạm vi độ ẩm tương đối0 đến 100% RH
Lưu trữ điểm mẫu64,000
Yêu cầu phần mềm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 185 F, -20 đến 85 C
Các khoảng thời gian2 giây lên đến 24 giờ
KiểuRH và nhiệt độ
Không thấm nướcKhông
Chiều rộng3.66 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS9025198080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: MKT, DEW POINT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caotính chính xácTuổi thọ pinPhạm vi ápPhạm vi độ ẩm tương đốiNhiệt độ. Phạm viKiểuKhông thấm nướcGiá cả
Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ theo dõi nhiệt độ MONARCH có màn hình | AC6VEB 36J804 Theo dõi tạm thời-It1.16 "+/- 1 độ C 0-50, +/- 2 toàn dải1 Năm---4 đến 185 F, -20 đến 85 CNhiệt độKhông€132.94
MONARCH 6396-0103 Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ không có màn hình | AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 độ C 0-50, +/- 2 toàn dải1 Năm---4 đến 185 F, -20 đến 85 CNhiệt độKhông€98.36
MONARCH Máy ghi dữ liệu nhiệt độ theo dõi nhiệt độ chắc chắn bằng thép không gỉ | AC6VED 36J806 Theo dõi nhiệt độ chắc chắn-+/- .2 độ C, .4 F3 năm---40 đến 257 F, -40 đến 125 CNhiệt độ€303.40
MONARCH RH Temp Track-It B Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ / độ ẩm có màn hình hiển thị | AC6VEF 36J808 RH Temp Track-It B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 độ C 0-501 Năm-0 đến 100% RH-4 đến 185 F, -20 đến 85 CRH và nhiệt độKhông€152.53
MONARCH Theo dõi áp suất-It 150 Bộ ghi dữ liệu áp suất / nhiệt độ 150 Psi | AC6VEG 36J809 Theo dõi áp suất-It 150-+ / - 1%3 năm150 psi--4 đến 185 F, -20 đến 85 CÁp suất và nhiệt độ€713.29
Bộ ghi dữ liệu áp suất / nhiệt độ MONARCH 350 Psi | AC350VEH 6J36 Theo dõi áp suất-It 350-+ / - 1%3 năm350 PSI--4 đến 185 F, -20 đến 85 CÁp suất và nhiệt độ€713.29
MONARCH Áp suất Track-It 550 Bộ ghi dữ liệu áp suất / nhiệt độ 550 Psi | AC6VEJ 36J811 Theo dõi áp suất-It 550-+ / - 1%3 năm550 PSI--4 đến 185 F, -20 đến 85 CÁp suất và nhiệt độ€782.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MONARCH 6396-0201 Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ/độ ẩm có hiển thị
€184.49 /đơn vị