Ml Kishigo F306/l | 8w408 Fr Áo có khả năng hiển thị cao | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ML KISHIGO F306/L Áo chống cháy có khả năng hiển thị cao Loại 2 L Vôi | AF4GPE 8W408

ML KISHIGO F306/L Áo chống cháy Hi Visibility Vest Lớp 2 L Vôi

Trong kho
Khoản mục: AF4GPE phần: F306 / LTham chiếu chéo: 8W408
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
€21.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVest có khả năng nhìn thấy cao FR
Lớp ANSI2
Xếp hạng ATPV5.5 Cal / cm2
loại đóng kínHook và vòng lặp
MàuVôi
Phù hợp với kích thước ngực44 "thành 46"
Giới TínhUnisex
Hạng mục Rủi ro Nguy hiểm (HRC)1
Chiều dài29 "
Vật chấtModacrylic
Số túi0
Số lượng túi (Bên trong)2
Số túi (Bên ngoài)2
Túi4
Kích thước máyL
Màu sọcGói Bạc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS6211330054
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước ngựcKích thước máyGiá cả
ML KISHIGO F306/XL Áo ghi lê có khả năng hiển thị cao Loại 2 Xl Vôi | AF4ERB 8TW70 F306 / XL48-50 "XL€21.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ML KISHIGO F306/L Áo chống cháy Hi Visibility Vest Lớp 2 L Vôi
€21.32 /đơn vị