United Abrasives-sait 45006 | Vonfram cacbua cắt đôi 3/8 inch | 35kh42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

UNITED ABRASIVES-SAIT 45006 Mũi khoan cacbua vonfram 3/8 inch Cắt đôi | AH4RQU 35KH42

UNITED ABRASIVES-SAIT 45006 Vonfram cacbua Bur 3/8 inch Cắt đôi

Trong kho
Khoản mục: AH4RQU phần: 45006Tham chiếu chéo: 35KH42
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
€50.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc45 Degrees
Dao cắt Dia.3 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM18,000
Chiều dài tổng thể3"
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngHình trụ
Số giao dịchSC-3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMSố giao dịchGiá cả
UNITED ABRASIVES-SAIT 45000 Tungsten Carbide Bur 1/4 inch 22000 vòng / phút | AH4RQR 35KH40 450001 / 4 "5 / 8 "22,000SA-1€32.37
UNITED ABRASIVES-SAIT 45005 Mũi khoan cacbua vonfram Cắt đôi 1/4 inch | AH4RQT 35KH41 450051 / 4 "5 / 8 "22,000SC-1€36.88
UNITED ABRASIVES-SAIT 45007 Tungsten Carbide Bur 1/2 inch Cắt đôi | AH4RQV 35KH43 450071 / 2 "1"16,000SC-5€77.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 45006 Vonfram cacbua Bur 3/8 inch Cắt đôi
€50.56 /đơn vị