Mkt Fastening 1106000 | Tấm chắn mở rộng 11/16 X 1 3/4l - Pk50 | 4khz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1106000 Tấm chắn mở rộng, Đường kính neo 11/16 inch, Chiều dài 1-3/4 inch, 50Pk | AD8HMD 4KHZ6

MKT FASTENING Tấm chắn mở rộng 1106000, Đường kính neo 11/16 inch, Chiều dài 1-3/4 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD8HMD phần: 1106000Tham chiếu chéo: 4KHZ6
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
€236.78 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLá chắn mở rộng
Neo Dia.11 / 16 "
Kích thước khoan11 / 16 "
Kích thước luồng nội bộ3 / 8 "
Chiều dài1.75 "
Vật chấtkẽm hợp kim
Min. Nhúng1.75 "
Kích thước vít3 / 8-16
KiểuVít máy
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)3850
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)3640

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING Tấm chắn mở rộng 1106000, Đường kính neo 11/16 inch, Chiều dài 1-3/4 inch, 50Pk
€236.78 /đóng gói