Mitutoyo 552-312-10 | Caliper kỹ thuật số 0 đến 18 In | 4cgn1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 552-312-10 Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 18 In | AD6XQG 4CGN1

MITUTOYO 552-312-10 Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 18 inch

Trong kho
Mặt hàng: AD6XQG phần: 552-312-10Tham chiếu chéo: 4CGN1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,404.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaliper kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.002 "
KhayTrang bị bằng gỗ
Đánh giá IP66
Độ sâu hàm3.94 "
Vật chấtCarbon Fiber
Phạm vi0 đến 18"/0 đến 450 mm
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm
Đầu ra SPC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.4
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)84.84
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ phân giảitính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnKhayĐánh giá IPĐộ sâu hàmVật chấtPhạm viGiá cả
MITUTOYO 552-315-10CERT Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 60 In | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/0.01 mm+/- 0.004 "Nhựa trang bị66150mmThép không gỉ0 đến 60"/0 đến 1500 mm€4,110.97
RFQ
MITUTOYO 552-316-10CERT Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 80 In | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/0.01 mm+/- 0.005 "Nhựa trang bị-150mmThép không gỉ0 đến 80"/0 đến 1500 mm€6,134.05
RFQ
MITUTOYO 552-314-10CERT Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 40 In | AC6VCA 36J733 552-314-10CERT0.0005 "/0.01 mm+/- 0.002 "Nhựa trang bị66150mmThép không gỉ0 đến 40"/0 đến 1000 mm€3,212.97
MITUTOYO 552-313-10 Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 24 In | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/0.01 mm+/- 0.002 "-Trang bị bằng gỗ663.94 "Carbon Fiber0 đến 24"/0 đến 600 mm€1,577.19
MITUTOYO 552-314-10 Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 40 In | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/0.01 mm+/- 0.002 "KhôngNhựa trang bị66150mmThép không gỉ0 đến 40"/0 đến 1000 mm€2,803.42
MITUTOYO 552-315-10 Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 60 In | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/0.01 mm+/- 0.004 "KhôngNhựa trang bị66150mmThép không gỉ0 đến 60"/0 đến 1500 mm€3,640.25
RFQ
MITUTOYO 552-316-10 Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 80 In | AD6XQL 4CGN5 552-316-100.0005 "/0.01 mm+/- 0.005 "KhôngNhựa trang bị-150mmThép không gỉ0 đến 80"/0 đến 1500 mm€5,278.68
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 552-312-10 Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 18 inch
€1,404.48 /đơn vị