MITUTOYO 552-316-10 Thước cặp kỹ thuật số 0 đến 80 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caliper kỹ thuật số |
tính chính xác | +/- 0.005 " |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Không |
Khay | Nhựa trang bị |
Độ sâu hàm | 150mm |
Vật chất | Thép không gỉ |
Phạm vi | 0 đến 80"/0 đến 1500 mm |
Độ phân giải | 0.0005 "/0.01 mm |
Đầu ra SPC | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 242.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 9017304000 |
Quốc gia | JP |
Sản phẩm | Mô hình | Độ phân giải | tính chính xác | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Khay | Đánh giá IP | Độ sâu hàm | Vật chất | Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-315-10CERT | 0.0005 "/0.01 mm | +/- 0.004 " | Có | Nhựa trang bị | 66 | 150mm | Thép không gỉ | 0 đến 60"/0 đến 1500 mm | €4,110.97 | RFQ
| |
552-316-10CERT | 0.0005 "/0.01 mm | +/- 0.005 " | Có | Nhựa trang bị | - | 150mm | Thép không gỉ | 0 đến 80"/0 đến 1500 mm | €6,134.05 | RFQ
| |
552-314-10CERT | 0.0005 "/0.01 mm | +/- 0.002 " | Có | Nhựa trang bị | 66 | 150mm | Thép không gỉ | 0 đến 40"/0 đến 1000 mm | €3,212.97 | ||
552-312-10 | 0.0005 "/0.01 mm | +/- 0.002 " | - | Trang bị bằng gỗ | 66 | 3.94 " | Carbon Fiber | 0 đến 18"/0 đến 450 mm | €1,404.48 | ||
552-313-10 | 0.0005 "/0.01 mm | +/- 0.002 " | - | Trang bị bằng gỗ | 66 | 3.94 " | Carbon Fiber | 0 đến 24"/0 đến 600 mm | €1,577.19 | ||
552-314-10 | 0.0005 "/0.01 mm | +/- 0.002 " | Không | Nhựa trang bị | 66 | 150mm | Thép không gỉ | 0 đến 40"/0 đến 1000 mm | €2,803.42 | ||
552-315-10 | 0.0005 "/0.01 mm | +/- 0.004 " | Không | Nhựa trang bị | 66 | 150mm | Thép không gỉ | 0 đến 60"/0 đến 1500 mm | €3,640.25 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.