Tế bào đo tia cắt dòng KERN VÀ SOHN CT P2
Phong cách | Mô hình | Trọng lượng Công suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
A | CT500-3P2 | 500kg | €123.88 | |
B | CT1000-3P2 | 1000kg | €123.88 | |
C | CT3000-3P2 | 3000kg | €150.34 | |
D | CT5000-3P2 | 5000kg | €149.14 | |
E | CT10000-3P2 | 10000kg | €214.09 |
Tế bào đo tia cắt dòng CT P2
Cảm biến đo shear beam Sê-ri Kern và Sohn CT-P2 là cảm biến chuyên dụng phù hợp để đo chính xác trọng lượng hoặc lực nén. Các thiết bị này tương thích với nhiều loại thiết bị cân, bao gồm cân nền, phễu cân, cân sàn gắn phẳng và các thiết bị khác. Họ có cấu trúc hàn tạo ra lớp đệm kín để ngăn hơi ẩm, chất gây ô nhiễm hoặc khí xâm nhập có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của thiết bị. Các tế bào tuân thủ RoHS này có sẵn với tải trọng từ 500 đến 10000 kg, cho phép đáp ứng nhiều yêu cầu đo trọng lượng. Chúng có các lỗ hoặc giao diện gắn kết cho phép gắn chắc chắn vào bệ cân và có kết nối 4 dây để bù cho điện trở trong dây dẫn, giảm thiểu sai số về độ chính xác.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Transformers hiện tại
- Nhãn đánh dấu dây
- Chốt cửa khách sạn
- Báo chí Arbor
- Phụ kiện Megohmmeter
- Dụng cụ và thiết bị phá dỡ
- Động cơ HVAC
- O-Rings và O-Ring Kits
- Bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC)
- Bơm giếng
- APPROVED VENDOR Cổ que, Acet Homopolymer
- WESTWARD Máy giặt phù hợp mỡ 1/4 inch
- KETT TOOLS Phím Hex
- GORLITZ Tấm điều chỉnh
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages chủ đề tiêu chuẩn, 1 / 2-13 Unc
- EATON Cảm biến tiệm cận hai dây thân ngắn bằng thép không gỉ E57
- ALL GEAR Carabiner leo núi
- KERN AND SOHN Cân đếm độ phân giải cao dòng CFS
- BUSSMANN Cầu chì trễ thời gian giới hạn FNQ-R, loại CC, 600 VAC
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BD, Kích thước 815, Hộp giảm tốc bánh vít vỏ hẹp Ironman