Mitutoyo 543-558a | Pin chỉ báo kỹ thuật số | 36j693 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 543-558A Pin chỉ báo số hóa | AC6VAJ 36J693

MITUTOYO Pin chỉ báo kỹ thuật số 543-558A

Trong kho
Khoản mục: AC6VAJ phần: 543-558ATham chiếu chéo: 36J693

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,170.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo kỹ thuật số điện tử
tính chính xác0.0001 "
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Phạm vi2 "/ 50.8 mm
Độ phân giải0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS9017308000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
MITUTOYO 543-783 Pin chỉ báo số hóa | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Không0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€280.69
Pin chỉ báo số MITUTOYO 543-793B | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Không0.500 "/12.7 mm0.001 "/0.001 mm€424.84
Pin chỉ báo số MITUTOYO 575-123 | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Không1 "/25 mm0.005 "/0.01 mm€308.04
Pin chỉ báo số MITUTOYO 543-562A | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmKhông1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,460.12
Pin chỉ báo số MITUTOYO 543-474B | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmKhông25.4mm0.01mm€735.22
MITUTOYO 543-783BCERT Bộ chỉ báo kỹ thuật số Nist Pin | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€347.06
MITUTOYO 543-783CERT Bộ chỉ báo kỹ thuật số Nist Pin | AC6VAN 36J697 543-783Chứng nhận0.0008 "0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€352.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO Pin chỉ báo kỹ thuật số 543-558A
€1,170.59 /đơn vị