Mitutoyo 543-474b | Pin chỉ báo kỹ thuật số | 36j695 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Pin chỉ báo số MITUTOYO 543-474B | AC6VAL 36J695

MITUTOYO Pin chỉ báo kỹ thuật số 543-474B

Trong kho
Khoản mục: AC6VAL phần: 543-474BTham chiếu chéo: 36J695
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
€735.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo kỹ thuật số điện tử
tính chính xác0.03mm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Phạm vi25.4mm
Độ phân giải0.01mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)10.46
Mã HS9017308000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
MITUTOYO 543-783 Pin chỉ báo số hóa | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Không0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€280.69
Pin chỉ báo số MITUTOYO 543-793B | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Không0.500 "/12.7 mm0.001 "/0.001 mm€424.84
Pin chỉ báo số MITUTOYO 575-123 | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Không1 "/25 mm0.005 "/0.01 mm€308.04
MITUTOYO 543-558A Pin chỉ báo số hóa | AC6VAJ 36J693 543-558A0.0001 "Không2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,170.59
Pin chỉ báo số MITUTOYO 543-562A | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmKhông1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,460.12
MITUTOYO 543-783BCERT Bộ chỉ báo kỹ thuật số Nist Pin | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€347.06
MITUTOYO 543-783CERT Bộ chỉ báo kỹ thuật số Nist Pin | AC6VAN 36J697 543-783Chứng nhận0.0008 "0.500 "/12.7 mm0.005 "/0.01 mm€352.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO Pin chỉ báo kỹ thuật số 543-474B
€735.22 /đơn vị