Mitutoyo 422-360-30 | Lưỡi micromet kỹ thuật số 0 đến 1 inch Spc | 6npz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 422-360-30 Lưỡi Panme kỹ thuật số 0 đến 1 inch Spc | AE9YDE 6NPZ7

MITUTOYO 422-360-30 Lưỡi vi kế kỹ thuật số 0 đến 1 inch Spc

Trong kho
Khoản mục: AE9YDE phần: 422-360-30Tham chiếu chéo: 6NPZ7
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
€1,342.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo lưỡi
cái deLưỡi
Vật liệu đeThép cứng
Kích thước đe0.016 "
Chứng nhậnGiấy chứng nhận kiểm định
Khóa loại hạtLever
hoạt độngKỹ thuật số điện tử
Phạm vi0 đến 1 "
Độ phân giải0.00005 "/0.001 mm
Đầu ra SPC
Con quayLưỡi
Vật liệu trục chínhThép cứng
Kích thước trục chính0.016 "
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viĐộ phân giảiĐầu ra SPCGiá cả
MITUTOYO 422-330-30 Lưỡi panme kỹ thuật số 0 đến 1 inch Spc | AE9YDC 6NPZ5 422-330-300 đến 1"/0 đến 25 mm0.00005 "/0.001 mm€1,294.74
MITUTOYO 422-331-30 Lưỡi Panme kỹ thuật số 1 đến 2 inch Spc | AE9YDD 6NPZ6 422-331-301 đến 2"/25 đến 50 mm0.00005 "/0.001 mm€1,348.16
Micrômet lưỡi cơ học MITUTOYO 122-125-10, Phạm vi từ 0 đến 1 inch | CH6HRN 61LD35 122-125-100 "thành 1"0.0001 "Không€418.36
Micometer lưỡi cơ học MITUTOYO 122-126-10, Phạm vi từ 1 đến 2 inch | CH6HRP 61LD36 122-126-101 "thành 2"0.0001 "Không€453.02
Micromet cơ khí MITUTOYO 122-128-10, phạm vi 3 đến 4 inch | CJ2UJT 783T01 122-128-10---€478.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 422-360-30 Lưỡi vi kế kỹ thuật số 0 đến 1 inch Spc
€1,342.24 /đơn vị