Hubbell Wiring Device-kellems Hbl2731s | Ổ cắm đực, 30a, 3 pha, 480vac, 3 cực, 4 dây Nối đất | 4cv52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2731S Phích cắm đực, 30A, 3 pha, 480VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AD6ZTX4CV52

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2731S Phích cắm đực, 30A, 3 pha, 480VAC, 3 cực, 4 dây nối đất

Trong kho
Khoản mục: AD6ZTX phần: HBL2731STham chiếu chéo: 4CV52
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
€108.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm bọc
amps30
Kháng khuẩnKhông
Dải cáp0.350-1.150 "
MàuĐen, Trắng
Kết nốiVít đầu cuối áp suất
Dây Dia. Phạm vi0.350 "-1.150"
Kích thước dây0.35 đến 1.15 "
Đánh giá hiện tạiCác 30
Đường kính TCNVít đầu cuối áp suất
Độ bền điện môiChịu được tối thiểu 2,000V
Lớpcông nghiệp
Chiều cao4.21 "
HP10
Đánh giá IP20
Chiều dài2.33 "
Vật chấtNylon
Tối đa HP10
Gắn kếtGắn dây
Cấu hình NEMAL16-30P
NEMA Đánh giáL16-30P
Số lượng cực3
Số lượng dây4 dây
Nhiệt độ hoạt động.Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động
Giai đoạnba giai đoạn
KiểuKhâm liệm
điện áp480 VAC
Xếp hạng điện áp480 V
Công suất14400 W
Chiều rộng2.33 "
Kích thước dây# 16 AWG đến # 8 AWG
Loại dâyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536698000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa HPampsDải cápCấu hình NEMANEMA Đánh giáSố lượng cựcSố lượng dâyGiai đoạnGiá cả
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2311S Phích cắm đực, 20A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23 dâyGiai đoạn đơn€50.24
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2321S Phích cắm đực, 20A, 250V, 2 cực, 3 dây nối đất | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325-0.930 "L6-20PL6-20P23 dâyGiai đoạn đơn€49.40
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2411S Phích cắm đực, 20A, 125/250V 3 cực, 4 dây nối đất | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34 dâyGiai đoạn đơn€81.65
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2421S Phích cắm đực, 20A, 3 pha, Delta, 250VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AD6ZHP 4CT96 HBL2421S3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34 dâyba giai đoạn€85.81
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2431S Phích cắm đực, 20A, 3 pha Delta, 480VAC, 3 cực, 4 dây nối đất | AD6ZRA 4CV05 HBL2431S5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34 dâyba giai đoạn€81.59
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS HBL2511S Phích cắm đực, 20A, 3 pha, Wye 120/208VAC, 4 cực, 5 dây nối đất | AD6ZRH 4CV13 HBL2511S2200.350-1.150 "L21-20PL21-20P45 dây3 pha WYE€103.32
THIẾT BỊ NỐI DÂY HUBBELL-KELLEMS HBL2611S Phích cắm đực, 30A, 125VAC, 2 cực, 3 dây nối đất | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23 dâyGiai đoạn đơn€83.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2731S Phích cắm đực, 30A, 3 pha, 480VAC, 3 cực, 4 dây nối đất
€108.81 /đơn vị